MILWAUKEE AD - Monitoimityökalu - Milwaukee M18 FMT-0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546346843
Sähkönumero
6437666
Toimittajan tuotenumero
4933478491
Tukkuerä
1
M18 FUEL -monitoimityökalun runko. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opmvälillä. Luokkansa matalin 4,56 m/s2 värinätaso. Starlock kiinnitys.Paketissa: 1xyleispuuterä, 1xhionta-alusta, 5xhiontapaperi,DEK26-pölynpoisto ja HD Box -salkku.
M18 FUEL™ -monitoimityökalussa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori ja 4.2° värähtelykulma. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opm välillä. Luokkansa matalin 4,56 m/s² värinätaso. LED-työvalo. Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen teränvaihtoadapteri mahdollistavat useimpien kilpailijoiden terien käytön. Paino akun kanssa 1,9 kg. Mukana toimitetaan 1 x OPEN-LOK monitoimityökalun yleispuuterä, 1 x hionta-alusta, 5 x hiontapaperi, DEK26-pölynpoisto ja HD Box -salkku (toimitetaan ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ -monitoimityökalussa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori ja 4.2° värähtelykulma. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opm välillä. Luokkansa matalin 4,56 m/s² värinätaso. LED-työvalo. Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen teränvaihtoadapteri mahdollistavat useimpien kilpailijoiden terien käytön. Paino akun kanssa 1,9 kg. Mukana toimitetaan 1 x OPEN-LOK monitoimityökalun yleispuuterä, 1 x hionta-alusta, 5 x hiontapaperi, DEK26-pölynpoisto ja HD Box -salkku (toimitetaan ilman akkuja ja laturia).