MILWAUKEE AD - Mutteriväännin (akku) - M18 FMTIW2F12-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512170
Sähkönumero
6442735
Toimittajan tuotenumero
4933498057
Tukkuerä
6
MUTTERINVÄÄNNIN M18 FMTIW2F120
MILWAUKEE® MILWAUKEE® M18 FUEL™ 1/2" iskevä mutterinväännin kitkarenkaalla. Alan johtava 881 Nm vääntömomentti ja 745 Nm kiristysmomentti. Vain 152 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® MILWAUKEE® M18 FUEL™ 1/2" iskevä mutterinväännin kitkarenkaalla. Alan johtava 881 Nm vääntömomentti ja 745 Nm kiristysmomentti. Vain 152 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


