MILWAUKEE AD - Mutteriväännin (akku) - Milwaukee M18 FMTIW2P12-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546346430
Sähkönumero
6442527
Toimittajan tuotenumero
4933478452
Tukkuerä
1
M18 1/2? iskevä mutterinvännin lukitusnastalla. 881 Nm vääntömomentti ja745 Nm kiristysmomentti. 152 mm. 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ 1/2? iskevä mutterinvännin lukitusnastalla. Alan johtava 881 Nm vääntömomentti ja 745 Nm kiristysmomentti. Vain 152 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ 1/2? iskevä mutterinvännin lukitusnastalla. Alan johtava 881 Nm vääntömomentti ja 745 Nm kiristysmomentti. Vain 152 mm kokonaispituus. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen estämiseksi. Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen putoaminen voidaan estää. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).


