MILWAUKEE AD - Mutteriväännin (akku) - Milwaukee M18 ONEFHIWH716-0X.

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546369460

Sähkönumero

6437747

Toimittajan tuotenumero

4933479152

Tukkuerä

1

7/16 tuuman Hex iskevä mutterinväännin M18 ONEFHIWH716-0X. VarustettuQUIK-LOK-istukalla, mikä mahdollistaa helpot ja nopeat terän vaihdot.Sopii täydellisesti 7/16 tuuman tarvikkeisiin ja parhaimmillaanporattaessa puuhun pitkiä läpivientejä.

Suuren vääntömomentin M18 FUEL™ 7/16? Hex iskevä mutterinväännin ONE-KEY™-toiminnolla sopii täydellisesti 7/16? tarvikkeisiin, ja se tuottaa jopa 1017 Nm. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori ja uusi mekanismi tuottavat 30 % nopeamman työstönopeuden ja paremman työskentelytehon. ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus. Varustettu QUIK-LOK™-istukalla, mikä mahdollistaa helpot ja nopeat terän vaihdot. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).