MILWAUKEE AD - Nakertaja (akku) - M12 FNB16-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546374129
Sähkönumero
6442744
Toimittajan tuotenumero
4933479618
Tukkuerä
2
AKKUNAKERTAJA M12 FNB16-0X
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 1,6 mm -nakertajassa on säädettävä nopeus, mikä mahdollistaa parhaan hallittavuuden. 12V akkunakertajan maks. leikkuukapasiteetti kevyeen teräkseen 1,6 mm, ruostumattomaan teräkseen 1,2 mm ja alumiiniin 2,1 mm. Markkinoiden kevyin 1,6 kg akkunakertaja (4,0 Ah akulla). Työkaluton leikkuusuunnan kääntö 90 asteen välein. Työkaluton meistin ja matriisin vaihto. Leikkausjätteen keräyspussi pitää työskentely-ympäristön puhtaana. LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,6 kg (4,0 Ah akulla). Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 1,6 mm -nakertajassa on säädettävä nopeus, mikä mahdollistaa parhaan hallittavuuden. 12V akkunakertajan maks. leikkuukapasiteetti kevyeen teräkseen 1,6 mm, ruostumattomaan teräkseen 1,2 mm ja alumiiniin 2,1 mm. Markkinoiden kevyin 1,6 kg akkunakertaja (4,0 Ah akulla). Työkaluton leikkuusuunnan kääntö 90 asteen välein. Työkaluton meistin ja matriisin vaihto. Leikkausjätteen keräyspussi pitää työskentely-ympäristön puhtaana. LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,6 kg (4,0 Ah akulla). Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).


