MILWAUKEE AD - Otsa-/kypärävalaisin LED - L4 BOLTHL-301

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376963
Sähkönumero
8737530
Toimittajan tuotenumero
4933479902
Tukkuerä
1
BOLT™ -otsavalaisin.USB-ladattava tuottaa 600 lumenin monisuuntaisenvalaisutehon TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikalla. Täysin yhteensopivaBOLT™-kypärien ja -visiirien kanssa.. IP54-suojattu pölyltä jakosteudelta.
USB-ladattava TRUEVIEW™ BOLT™ -otsavalaisin tuottaa 600 lumenin monisuuntaisen valaisutehon TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikalla. Täysin yhteensopiva BOLT™-kypärien ja -visiirien kanssa. Kääntyvä valaisinpää auttaa kohdistamaan valon tarvittuun paikkaan. 4 valaisutilaa kirkkauden ja käyttöajan optimoimiseksi - jopa 14 tunnin käyttöaika yhdellä REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah -akulla. IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta. Mukana toimitetaan 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB-akku ja USB-C-kaapeli.
USB-ladattava TRUEVIEW™ BOLT™ -otsavalaisin tuottaa 600 lumenin monisuuntaisen valaisutehon TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikalla. Täysin yhteensopiva BOLT™-kypärien ja -visiirien kanssa. Kääntyvä valaisinpää auttaa kohdistamaan valon tarvittuun paikkaan. 4 valaisutilaa kirkkauden ja käyttöajan optimoimiseksi - jopa 14 tunnin käyttöaika yhdellä REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah -akulla. IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta. Mukana toimitetaan 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB-akku ja USB-C-kaapeli.


