MILWAUKEE AD - Otsa-/kypärävalaisin LED - Milwaukee HL-SF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546290160
Sähkönumero
8737520
Toimittajan tuotenumero
4933471388
Tukkuerä
1
TRUEVIEW otsavalo. 400 lumenia ja 100 m kantavuus. Kohdevalo ja leveäaluevalaisu. Jopa 25 tuntia käyttöaikaa ja 5 eri valaisutilaa.IP52-luokitus. Paino paristojen kanssa vain 0,1 kg. Mukana toimitetaan 4yleismallista kypäräklipsiä ja 3 x AAA-paristoa.
TRUEVIEW™ alkaline otsalampun 400 lumenin teräväpiirtotekniikka tuottaa 100 m kohdevalon ja leveän aluevalaisun. Jopa 25 tuntia käyttöaikaa ja 5 eri valaisutilaa tuottavat parhaan käyttöajan, valaisutyyppin ja kirkkauden. IP52-luokitus. Hikeä imevä, pehmeä mikrokuitunauha ja otsapehmuste. 7 eri asentoa. Paino paristojen kanssa vain 0,1 kg. Mukana toimitetaan 4 yleismallista kypäräklipsiä ja 3 x AAA-paristoa.
TRUEVIEW™ alkaline otsalampun 400 lumenin teräväpiirtotekniikka tuottaa 100 m kohdevalon ja leveän aluevalaisun. Jopa 25 tuntia käyttöaikaa ja 5 eri valaisutilaa tuottavat parhaan käyttöajan, valaisutyyppin ja kirkkauden. IP52-luokitus. Hikeä imevä, pehmeä mikrokuitunauha ja otsapehmuste. 7 eri asentoa. Paino paristojen kanssa vain 0,1 kg. Mukana toimitetaan 4 yleismallista kypäräklipsiä ja 3 x AAA-paristoa.


