MILWAUKEE AD - Paineilmakompressori - Milwaukee M12 BI-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546220693
Sähkönumero
6442523
Toimittajan tuotenumero
4933464124
Tukkuerä
1
M12-kompressori. Autostop-toiminto. LCD-näyttö digitaalisella paine- javirtamittarilla. Säilytyspaikat tarvikkeille. Maks. 8,27 bar /120 psi.Paino 1,4 kg. Mukana palloneula, puhallinsuutin, Presta-istukka japahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12™-kompressori. Automaattinen pysäytystoiminto halutussa paineessa. Valaistu LCD-näyttö digitaalisella paine- ja virtamittarilla, joka näyttää jäljellä olevan virran. Säilytyspaikka suuttimelle ja letkulle - säilöö helposti 66 cm letkun ja tarvikkeet. Maks. 8,27 bar / 120 psi. Paino ilman akkua 1,4 kg. Mukana toimitetaan palloneula, puhallinsuutin, Presta-istukka ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12™-kompressori. Automaattinen pysäytystoiminto halutussa paineessa. Valaistu LCD-näyttö digitaalisella paine- ja virtamittarilla, joka näyttää jäljellä olevan virran. Säilytyspaikka suuttimelle ja letkulle - säilöö helposti 66 cm letkun ja tarvikkeet. Maks. 8,27 bar / 120 psi. Paino ilman akkua 1,4 kg. Mukana toimitetaan palloneula, puhallinsuutin, Presta-istukka ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).


