MILWAUKEE AD - Peltisakset M18 - M18 BMS20-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395006748

Sähkönumero

6437605

Toimittajan tuotenumero

4933447935

Tukkuerä

1

M18 peltisakset. Maks. teräs 2.0 mm Pää kääntyy 360 ast 12 eri asentoon, erinomainen ahtaisiin paikkoihin. 0-2500 rpm. Paino akunkanssa 2,6 kg. Toimitetaan Ilman akkua ja laturia.



Kompaktit M18 peltisakset. Tarkat leikkaukset, maks. leikkuusyvyys teräkseen 2,0 mm. Pää kääntyy 360°. 12 asetusta joita voidaan äyttää ilman avainta. Sopii erinomaisesti ahtaissa paikoissa työskentelyyn. 0-2500 rpm. REDLINK™-suojaelektroniikka koneessa ja akussa pidentää käyttöikää huomattavasti. In-Line wrist design parantaa kontrollia leikatessa. Nopeuden säätö kytkimessä joka takaa erinomaisen kontrollin leikatessa. Vyöpidike. REDLITHIUM-ION™-akku takaa pitkän käyttöajan sekä parannettua kestävyyttä. Paino akun kanssa 2,6 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan