MILWAUKEE AD - Polarisoitu, huurtumaton - Milwaukee aurinkosuojalasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546297855
Sähkönumero
6309011
Toimittajan tuotenumero
4932471886
Tukkuerä
1
Suojalasit huurtumattommilla ja naarmuuntumattomilla linsseillä.Polarisoidut. Irrotettava lisätiiviste. Optiikkaluokka 1. Suojaa silmiämatalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta 45 m/s.Erittäin mukava ja hyvinpäähän istuva.
MILWAUKEE® Premium -suojalasit. Naarmuuntumattomat linssit ja Linsseissä on huurtumisen estävä pinnoite. Irrotettava tiiviste suojaa roskilta. UV-suojaus väritunnistuksella. Optiikkaluokka 1 poistaa huimauksen tunteen ja mahdollistaa pitkäkestoisen käytön. Suojaa silmiä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta 45 m/s (hiukkassuojaus). Kestää eri läpötiloja -5°C - +55°C välillä. Kevyet ja joustavat sangat mahdollistavat koko päivän käyttöajan. Saatavilla kirkkaana ja polarisoidut sävytettynä versiona, mitkä suojaavat silmiä sisä- tai ulkotiloissa työskennellessä. EU-sertifioitu EN166, EN170 / EN172 mukaisesti. Kehysmerkintä, kirkas & sävytetty MT 166 FT CE. Linssimerkintä, kirkas: 2C-1.2 MT 1FT KN CE. Linssimerkintä, sävytetty: 5-3.1 MT 1FT KN CE.
MILWAUKEE® Premium -suojalasit. Naarmuuntumattomat linssit ja Linsseissä on huurtumisen estävä pinnoite. Irrotettava tiiviste suojaa roskilta. UV-suojaus väritunnistuksella. Optiikkaluokka 1 poistaa huimauksen tunteen ja mahdollistaa pitkäkestoisen käytön. Suojaa silmiä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta 45 m/s (hiukkassuojaus). Kestää eri läpötiloja -5°C - +55°C välillä. Kevyet ja joustavat sangat mahdollistavat koko päivän käyttöajan. Saatavilla kirkkaana ja polarisoidut sävytettynä versiona, mitkä suojaavat silmiä sisä- tai ulkotiloissa työskennellessä. EU-sertifioitu EN166, EN170 / EN172 mukaisesti. Kehysmerkintä, kirkas & sävytetty MT 166 FT CE. Linssimerkintä, kirkas: 2C-1.2 MT 1FT KN CE. Linssimerkintä, sävytetty: 5-3.1 MT 1FT KN CE.


