MILWAUKEE AD - Porakone (akku) - M18 FDD3-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512194
Sähkönumero
6442643
Toimittajan tuotenumero
4933498059
Tukkuerä
1
AKKUPORAKONE M18 FDD3-0
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


