MILWAUKEE AD - Porakone (akku) - M18 FDD3-502X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376574
Sähkönumero
6442612
Toimittajan tuotenumero
4933479863
Tukkuerä
1
AKKUPORAKONE M18 FDD3-502X
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Mukana toimitetaan 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 59 min M12-18 FC -pikalaturi, sivukahva ja HD Box -salkku.
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Mukana toimitetaan 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 59 min M12-18 FC -pikalaturi, sivukahva ja HD Box -salkku.


