MILWAUKEE AD - Porakonetarvike - PORAKIERRETAPPI HSSG 1/4 M3X52

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546521301
Sähkönumero
6442616
Toimittajan tuotenumero
4932498261
Tukkuerä
1
PORAKIERRETAPPI HSSG 1/4 M3X52
3-in-1 HSS-G-poranterä: poraus, kierteitys ja purseenpoisto yhdellä kertaa. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten ja johdollisten porakoneiden kanssa. Kiinnitys: 1/4" Hex, E6.3. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten iskevien ruuvinvääntimien kanssa, kun noudatetaan suositeltua ruuvausnopeutta. Kierretyyppi: metrinen ISO-kierre DIN 13. Soveltuu muovin, teräslevyn ja seostamattomien materiaalien poraamiseen 800 N/mm² asti. Käytä aina sopivaa leikkausöljyä.
3-in-1 HSS-G-poranterä: poraus, kierteitys ja purseenpoisto yhdellä kertaa. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten ja johdollisten porakoneiden kanssa. Kiinnitys: 1/4" Hex, E6.3. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten iskevien ruuvinvääntimien kanssa, kun noudatetaan suositeltua ruuvausnopeutta. Kierretyyppi: metrinen ISO-kierre DIN 13. Soveltuu muovin, teräslevyn ja seostamattomien materiaalien poraamiseen 800 N/mm² asti. Käytä aina sopivaa leikkausöljyä.


