MILWAUKEE AD - Porakonetarvike - PORAKIERRETAPPI HSSG 1/4 M8X57

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546521349

Sähkönumero

6442620

Toimittajan tuotenumero

4932498265

Tukkuerä

1

PORAKIERRETAPPI HSSG 1/4 M8X57



3-in-1 HSS-G-poranterä: poraus, kierteitys ja purseenpoisto yhdellä kertaa. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten ja johdollisten porakoneiden kanssa. Kiinnitys: 1/4" Hex, E6.3. Soveltuu käytettäväksi akkukäyttöisten iskevien ruuvinvääntimien kanssa, kun noudatetaan suositeltua ruuvausnopeutta. Kierretyyppi: metrinen ISO-kierre DIN 13. Soveltuu muovin, teräslevyn ja seostamattomien materiaalien poraamiseen 800 N/mm² asti. Käytä aina sopivaa leikkausöljyä.