MILWAUKEE AD - Poranterä betoni/kivi - Milwaukee SDS+ MX4 5X115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395366644
Sähkönumero
6437750
Toimittajan tuotenumero
4932352007
Tukkuerä
1
VASARAPORANTERÄ SDS+ MX4 5mm X 115mm, nelisärmäinen
Optimaalinen 4 x 90° symmetria auttaa tuottamaan täydellisen pyöreät reiät ankkuriasennukseen. Uusi keskittävä kärjen muotoilu helpottaa porauksen keskittämistä ja parantaa poraustehoa raudoitukseen porattaessa. Yksiosainen hitsattu kovametallikärki 5-10 mm ja yksiosainen, lovitettu karbidikärki 12-32 mm takaavat parhaan käyttöiän. 4-urainen kierremuotoilu optimoi pölyn- ja porausroskan tehokkaan poistamisen. PGM-luokiteltu. Valmistettu Saksassa.
Optimaalinen 4 x 90° symmetria auttaa tuottamaan täydellisen pyöreät reiät ankkuriasennukseen. Uusi keskittävä kärjen muotoilu helpottaa porauksen keskittämistä ja parantaa poraustehoa raudoitukseen porattaessa. Yksiosainen hitsattu kovametallikärki 5-10 mm ja yksiosainen, lovitettu karbidikärki 12-32 mm takaavat parhaan käyttöiän. 4-urainen kierremuotoilu optimoi pölyn- ja porausroskan tehokkaan poistamisen. PGM-luokiteltu. Valmistettu Saksassa.


