MILWAUKEE AD - Poranterä betoni/kivi - VASARAPORA SDS+ MX4 8X215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395366804
Sähkönumero
6437685
Toimittajan tuotenumero
4932352023
Tukkuerä
1
Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki5-8 mm terissä nopeuttaa poraamista. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivatmateriaalin tehokkaammin. Raudoitussuojat lisäävät kestävyyttäraudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu.
Optimaalisen 4 x 90° symmetrian ansiosta kaikki 4 kovametallisärmää toimivat yhtenäisesti eivätkä jumiudu teräsbetoniin poratessa. 4 symmetristä särmää takaavat täydellisen pyöreät reiät ja suuret avautumat vievät porausjätteen nopeasti pois reiästä. Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki Ø 5-8 mm terissä. Parantaa pölyn poistumista ja nopeuttaa poraamista. Lisätty karbidin määrä tekee terästä kestävämmän ja ja pidentää terän elinikää. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivat materiaalin tehokkaammin, jolloin terä on jopa 20% nopeampi kuin kilpailijoiden terät. Parannetut raudoitussuojat lisäävät kestävyyttä raudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu. Kärjestä ohut runko poistaa porausjätteen lisäten porauksen nopeutta ja sujuvuutta. Paksumpi runko kiinnityspäässä tuo vakautta poraamiseen ja vähentää terien murtumista. Jopa 20% kilpailijoiden teriä enemmän reikiä yhdellä akun latauksella. Valmistettu Saksassa.
Optimaalisen 4 x 90° symmetrian ansiosta kaikki 4 kovametallisärmää toimivat yhtenäisesti eivätkä jumiudu teräsbetoniin poratessa. 4 symmetristä särmää takaavat täydellisen pyöreät reiät ja suuret avautumat vievät porausjätteen nopeasti pois reiästä. Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki Ø 5-8 mm terissä. Parantaa pölyn poistumista ja nopeuttaa poraamista. Lisätty karbidin määrä tekee terästä kestävämmän ja ja pidentää terän elinikää. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivat materiaalin tehokkaammin, jolloin terä on jopa 20% nopeampi kuin kilpailijoiden terät. Parannetut raudoitussuojat lisäävät kestävyyttä raudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu. Kärjestä ohut runko poistaa porausjätteen lisäten porauksen nopeutta ja sujuvuutta. Paksumpi runko kiinnityspäässä tuo vakautta poraamiseen ja vähentää terien murtumista. Jopa 20% kilpailijoiden teriä enemmän reikiä yhdellä akun latauksella. Valmistettu Saksassa.


