MILWAUKEE AD - Poranterä puu - Speed feed 18X165 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 18 mm
Kiinnitys - kuusikulmainen
Soveltuu teräkselle - ei
Sopii betonille - ei
Soveltuu puulle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546220167
Sähkönumero
6437758
Toimittajan tuotenumero
4932464071
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
18 mm
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Soveltuu teräkselle:
ei
Sopii betonille:
ei
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
ei
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
ei
Spiraalipora:
kyllä
Leikkavien terien määrä:
2
Kokonaispituus:
165 mm
Askel ylöspäin lattaporanteristä, sekä laadussa että suorituskyvyssä – nopeampaa poraamista, pidempi käyttöikä ja vähemmän jumiutumisia! Kaksisärmäiset terät leikkaavat nopeammin ja aggressiivisemmin – jopa 10 kertaa nopeammin kun lattaporanterät. Kapeneva muotoilu takaa vaivatonta poraamista, vähentää jumiutumisia sekä kitkan muodostumista vaativissakin töissä – vähemmän rikkoutumisia. Syöttöruuvi karkealla kärjellä lisää itsesyöttöominaisuutta kaikissa puutyypeissä – pehmeässä ja kovassa, märässä ja käsitellyssä. Kiillotettu ja pinnoitettu kärjen uramuotoilu kuljettaa roskat nopeasti pois reiästä, vähentää jumiutumisia sekä parantaa teränsyöttökapasiteettia.


