MILWAUKEE AD - Poranteräsarja METALLIN PORAUS - PORRASPORANTERÄ SETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Askelten määrä - 2
Mittayksikkö - mm
Suurin porahalkaisija - 4 mm
Kovametallimalli - kyllä
Kulmanpyöristäjällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6437565
Toimittajan tuotenumero
48899399
Tukkuerä
1
Askelten määrä:
2
Mittayksikkö:
mm
Suurin porahalkaisija:
4 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
ei
Pienin porahalkaisija:
1 mm
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
Spiraalikierteellä:
ei
PORRASPORANTERÄ SETTI - 4-12MM - 4-20MM - 6-35MM
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


