MILWAUKEE AD - Poravasara (akku) - M12 FHAC16-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546563479
Sähkönumero
6442626
Toimittajan tuotenumero
4933499183
Tukkuerä
1
AKKUPORAVASARA M12 FHAC16-0
MILWAUKEE® M12 FUEL™ kompakti 16 mm SDS-Plus poravasara. Hiiliharjaton moottori tuottaa 1,15 J iskuenergian, 0 – 4410 isk./min ja 12,3 m/s² tärinätason. Tärinänestojärjestelmä (AVS). 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja toiminto taltalle (variolock). Paino akun kanssa 2,1 kg (M12 HB5). Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® M12 FUEL™ kompakti 16 mm SDS-Plus poravasara. Hiiliharjaton moottori tuottaa 1,15 J iskuenergian, 0 – 4410 isk./min ja 12,3 m/s² tärinätason. Tärinänestojärjestelmä (AVS). 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja toiminto taltalle (variolock). Paino akun kanssa 2,1 kg (M12 HB5). Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


