MILWAUKEE AD - Poravasara (akku) - M18 FHX-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546361693
Sähkönumero
6442615
Toimittajan tuotenumero
4933478887
Tukkuerä
1
YHDISTELMÄVASARA M18 FHX-0
M18 FUEL™ SDS-Plus yhdistelmävasara tuottaa luokkansa nopeimman porausnopeuden. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s². Porauskapasiteetti betoniin 26 mm. 4800 isk./min. AUTOSTOP™-toiminto suojaa käyttäjää takapotkulta. FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon. 4 eri toimintoa. Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL -pölynpoistajien kanssa. Paino akun kanssa 4,3 kg. Mukana toimitetaan 13 mm FIXTEC™-istukka ja SDS-Plus istukka (ilman akkuja ja laturia).
M18 FUEL™ SDS-Plus yhdistelmävasara tuottaa luokkansa nopeimman porausnopeuden. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s². Porauskapasiteetti betoniin 26 mm. 4800 isk./min. AUTOSTOP™-toiminto suojaa käyttäjää takapotkulta. FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon. 4 eri toimintoa. Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL -pölynpoistajien kanssa. Paino akun kanssa 4,3 kg. Mukana toimitetaan 13 mm FIXTEC™-istukka ja SDS-Plus istukka (ilman akkuja ja laturia).


