varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Poravasara (akku) - Milwaukee M12 CH-0

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395002719

Sähkönumero

6437669

Toimittajan tuotenumero

4933441947

Tukkuerä

1

M12 FUEL SDS-Plus poravasaran runko. Iskuenergia 1,1 J. Kuormittamatonkierrosnopeus 0-900 r/min. Iskuluku 6200 iskua/min. Tärinätaso 4,3 m/s2.Maks porauskapasiteetti betoniin 13 mm..Paino akun kanssa 1,7 kg.Pahvilaatikossa.

M12 FUEL SDS-Plus poravasara hiiliharjattomalla moottorilla, voimakkaampi, kestävämpi ja pidempi käyttöikä. Erittäin kätevä käsitellä kompaktin \"L-muoto rakenteen ansiosta\". Iskuenergia 1,1 J. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-900 r/min. Iskuluku 6200 iskua/min. Tärinätaso 4,3 m/s2. Maks porauskapasiteetti betoniin 13 mm, optimaali 5-10 mm porauksiin. Softgrip-kahva. Sisäänrakennettu LED-työvalo valaisee työstöalueen. REDLITHIUM™-akku antaa pitkän käyttöajan ja optimaalisen kestävyyden. Akussa virtamittari. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).