MILWAUKEE AD - Poravasara (akku) - Milwaukee M18 FHM-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546228385
Sähkönumero
6437667
Toimittajan tuotenumero
4933464893
Tukkuerä
1
M18 FUEL 8 kg:n SDS-Max yhdistelmävasaran runko. 11 J iskuenergia. IsoAVS-taka- ja -sivukahva ja minimoivat värinälle altistumisen (9,4 m/s2).Optimoitu HIGH OUTPUT -akuille. Paino akun kanssa 10,2 kg. Toimitetaanmuovilaatikossa.
M18 FUEL™ 8 kg:n SDS-Max yhdistelmävasara hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla ja 11 J iskuenergialla. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. REDLITHIUM™ High Output™ 12,0 Ah akku takaa ennenäkemättömän akkurakenteen (ei toimiteta Mukana toimitetaan). ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus. Kytkimen lukitus mahdollistaa piikkaamisen pitkällä aikavälillä. Iso AVS-taka- ja -sivukahva ja minimoivat värinälle altistumisen (9,4 m/s²). Optimoitu HIGH OUTPUT™ -akuille. Paino akun kanssa 10,2 kg. Huollon merkkivalo. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
M18 FUEL™ 8 kg:n SDS-Max yhdistelmävasara hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla ja 11 J iskuenergialla. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. REDLITHIUM™ High Output™ 12,0 Ah akku takaa ennenäkemättömän akkurakenteen (ei toimiteta Mukana toimitetaan). ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus. Kytkimen lukitus mahdollistaa piikkaamisen pitkällä aikavälillä. Iso AVS-taka- ja -sivukahva ja minimoivat värinälle altistumisen (9,4 m/s²). Optimoitu HIGH OUTPUT™ -akuille. Paino akun kanssa 10,2 kg. Huollon merkkivalo. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkua ja laturia).


