MILWAUKEE AD - Pumppu - M18 FVP5-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546477240
Sähkönumero
6442605
Toimittajan tuotenumero
4933492853
Tukkuerä
1
M18 2-vaiheinen tyhjiöpumppu tyhjiöi jopa 25 mikroniin asti 142 l/minvirtausnopeudella. 1/2?, 3/8? ja 1/4? tyhjiöportit. Soveltuu A1, A2L jaA2 luokan kylmäaineille. Paino 9,7 kg. Mukana 500 ml voiteluöljy ja5/16? sovitin (ei akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ 2-vaiheinen tyhjiöpumppu tyhjiöi jopa 25 mikroniin asti 142 l/min virtausnopeudella. 1/2?, 3/8? ja 1/4? tyhjiöportit. Soveltuu A1, A2L ja A2 luokan kylmäaineille. Jopa 90 minuutin käyttöaika Manifold-tilassa ja 60 minuutin käyttöaika oletustilassa suorassa tyhjiöinnissä yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah -akulla. Alhaisen virran merkkivalo ilmoittaa akun virran loppumisesta äänellä ja valolla. Takaiskuventtiili suojaa tyhjiöpumppua, kun pumppu ei ole käynnissä. Kulmitettu öljynpoisto mahdollistaa siistimmän öljynvaihtoprosessin. Paino akun kanssa 9,7 kg. Mukana toimitetaan 500 ml voiteluöljy ja 5/16? sovitin (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ 2-vaiheinen tyhjiöpumppu tyhjiöi jopa 25 mikroniin asti 142 l/min virtausnopeudella. 1/2?, 3/8? ja 1/4? tyhjiöportit. Soveltuu A1, A2L ja A2 luokan kylmäaineille. Jopa 90 minuutin käyttöaika Manifold-tilassa ja 60 minuutin käyttöaika oletustilassa suorassa tyhjiöinnissä yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah -akulla. Alhaisen virran merkkivalo ilmoittaa akun virran loppumisesta äänellä ja valolla. Takaiskuventtiili suojaa tyhjiöpumppua, kun pumppu ei ole käynnissä. Kulmitettu öljynpoisto mahdollistaa siistimmän öljynvaihtoprosessin. Paino akun kanssa 9,7 kg. Mukana toimitetaan 500 ml voiteluöljy ja 5/16? sovitin (ilman akkuja ja laturia).


