MILWAUKEE AD - Puristustyökalu - M12 ONEHPT-202C M-SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546413187
Sähkönumero
6442739
Toimittajan tuotenumero
4933481033
Tukkuerä
4
PURISTUSKONE M12ONEHPT202CM-SET
MILWAUKEE® M12™ FORCE LOGIC™ -puristustyökalu ONE-KEY™-toiminnolla. Sopii yhden käden toimintoihin. Puristaa 12-35 mm kupari-, teräs- ja ruostumattomia putkia ja 40 mm muoviputkia. Jopa 19 Kn puristusvoima. 180° kääntyvä pää. LED-näyttö kertoo akun varaustilan, jäljellä olevien puristusten määrän ja vikaraportit. ONE-KEY™-toiminto. Paino ilman akkua 1,7 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 40 min laturi, 3 x M-puristusleuat (15/22/28 mm) ja laukku.
MILWAUKEE® M12™ FORCE LOGIC™ -puristustyökalu ONE-KEY™-toiminnolla. Sopii yhden käden toimintoihin. Puristaa 12-35 mm kupari-, teräs- ja ruostumattomia putkia ja 40 mm muoviputkia. Jopa 19 Kn puristusvoima. 180° kääntyvä pää. LED-näyttö kertoo akun varaustilan, jäljellä olevien puristusten määrän ja vikaraportit. ONE-KEY™-toiminto. Paino ilman akkua 1,7 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 40 min laturi, 3 x M-puristusleuat (15/22/28 mm) ja laukku.


