MILWAUKEE AD - Puukkosaha (akku) - C12 HZ-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546618612
Sähkönumero
6442731
Toimittajan tuotenumero
4933500559
Tukkuerä
10
AKKUPUUKKOSAHA C12 HZ-0
MILWAUKEE® M12™ HACKZALL™ -puukkosaha. Kompakti ja kevyt 280 mm runko. FIXTEC™-istukka helpottaa ja nopeuttaa terän vaihtamista ilman avainta. 13 mm iskunpituus. Tuottaa 3000 kierr./min. LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan. Akun virtamittari näyttää jäljellä olevan virran. Paino ilman akkua 1,0 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® M12™ HACKZALL™ -puukkosaha. Kompakti ja kevyt 280 mm runko. FIXTEC™-istukka helpottaa ja nopeuttaa terän vaihtamista ilman avainta. 13 mm iskunpituus. Tuottaa 3000 kierr./min. LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan. Akun virtamittari näyttää jäljellä olevan virran. Paino ilman akkua 1,0 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


