MILWAUKEE AD - Puukkosaha (akku) - M18 FHZ-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546618667
Sähkönumero
6442742
Toimittajan tuotenumero
4933500564
Tukkuerä
2
AKKUPUUKKOSAHA M18 FHZ-0X
MILWAUKEE® M18 FUEL™ HACKZALL™ -puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Älykäs REDLINK PLUS™ -ylikuormitussuoja suojaa sekä työkalua että akkua ja parantaa työkalun suorituskykyä kuormituksen aikana. 22 mm iskunpituus ja kuormittamaton iskunopeus 3000 isk./min. Kääntyvän kengän ansiosta käyttäjä voi valita parhaan mahdollisen sahausasennon. MILWAUKEE®-patentoitu FIXTEC™-mutteri helpottaa ja nopeuttaa teränvaihtoa. LED-työvalo. Paino ilman akkua 1,9 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkua ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ HACKZALL™ -puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Älykäs REDLINK PLUS™ -ylikuormitussuoja suojaa sekä työkalua että akkua ja parantaa työkalun suorituskykyä kuormituksen aikana. 22 mm iskunpituus ja kuormittamaton iskunopeus 3000 isk./min. Kääntyvän kengän ansiosta käyttäjä voi valita parhaan mahdollisen sahausasennon. MILWAUKEE®-patentoitu FIXTEC™-mutteri helpottaa ja nopeuttaa teränvaihtoa. LED-työvalo. Paino ilman akkua 1,9 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkua ja laturia).


