MILWAUKEE AD - Puukkosaha (akku) - M18 FSZ-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512231
Sähkönumero
6442746
Toimittajan tuotenumero
4933498063
Tukkuerä
4
AKKUPUUKKOSAHA M18 FSZ-0
MILWAUKEE® M18 FUEL™ SAWZALL™ -puukkosahassa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, mikä tuottaa pidemmän käyttöiän ja -ajan sekä katkaisee nopeammin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituus ja 3000 spm. Patentoitu vaihteiston suojakytkin pidentää vaihteiston ja moottorin käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiutumisten aiheuttamia iskuja. FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terien vaihdot. REDLITHIUM™-akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja optimoidun kestävyyden. Akun virtamittari. Paino akun kanssa 3,8 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® M18 FUEL™ SAWZALL™ -puukkosahassa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, mikä tuottaa pidemmän käyttöiän ja -ajan sekä katkaisee nopeammin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituus ja 3000 spm. Patentoitu vaihteiston suojakytkin pidentää vaihteiston ja moottorin käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiutumisten aiheuttamia iskuja. FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terien vaihdot. REDLITHIUM™-akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja optimoidun kestävyyden. Akun virtamittari. Paino akun kanssa 3,8 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


