MILWAUKEE AD - Puukkosaha M12 FUEL - M12 CHZ-402C MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395005710

Sähkönumero

6437625

Toimittajan tuotenumero

4933446950

Tukkuerä

1

Kompakti ja kevyt M12 FUEL HACKZALL puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE-moottorilla. Nopeat ja helpot terän vaihdot ilman avainta.16 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Paino akulla 1,6 kg. Mukanatoimitetaan 2x4,0Ah akkua, 80 min. laturi ja laukku.

Kompakti ja kevyt M12 FUEL HACKZALL puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla joka tarjoaa jopa 6x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 70 % nopeammat sahaukset tietyissä toiminnoissa. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisintä digitaalista ylikuormitussuojaa sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi työkalun suorituskykyä kuormiituksessa. Patentoitu FIXTEC puristin - nopea ja helpot terän vaihdot ilman avainta. 16 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Vastapainoitettu mekaniismi vähentää tärinää - 6,5 m/s² mahdollistaa turvallisen pitkäkestoisen käytön. Paino akun kanssa 1,6 kg. Mukana toimitetaan 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akkua, 80 min. laturi ja laukku.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan