MILWAUKEE AD - Pyörösaha (akku) - M18 FMCS-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395289264
Sähkönumero
6442747
Toimittajan tuotenumero
4933459191
Tukkuerä
4
PYÖRÖSAHA METALLI M18 FMCS-0
MILWAUKEE® M18 FUEL™ metallisaha, jossa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan katkaisusyvyys voidaan nopeasti ja helposti säätää välille 1-57 mm 150 mm terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden. Helppo säilyttää käyttöjen välillä. Maks. sahaussyvyys 57 mm. Paino akun kanssa 2,8 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® M18 FUEL™ metallisaha, jossa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. REDLINK PLUS™ -elektroniikka. Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan katkaisusyvyys voidaan nopeasti ja helposti säätää välille 1-57 mm 150 mm terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden. Helppo säilyttää käyttöjen välillä. Maks. sahaussyvyys 57 mm. Paino akun kanssa 2,8 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


