MILWAUKEE AD - Radio - M18 PRCDAB+-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546325084
Sähkönumero
7905600
Toimittajan tuotenumero
4933472112
Tukkuerä
1
M18 PACKOUT DAB+ työmaaradio/laturi. 360 asteen surround-kaiuttimet.Bluetooth-vastaanotin. Lataustoiminto M18-akut tai elektroniset laitteetUSB-portin kautta. Myös verkkovirta. 10,9 kg. Toimitetaanpahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M18™ PACKOUT™ DAB+ työmaaradio/laturi. Ensiluokkaiset 360° surround-kaiuttimet. Jopa 24 tunnin käyttöaika M18™ REDLITHIUM ™ 5,0 Ah -akun latauksella. Digitaalisella prosessorilla varustettu DAB+ ja AM/FM-viritin. Digitaalinen Bluetooth®-vastaanotin toistaa musiikkia jopa 30 metrin päässä älypuhelimesta, tietokoneesta tai tabletista. Integroitu lataustoiminto lataa helposti kaikki M18™-akut tai elektroniset laitteet USB-portin kautta. Toimii MILWAUKEE® M18™ -akuilla tai verkkovirralla. Yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. Paino akun kanssa 10,9 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M18™ PACKOUT™ DAB+ työmaaradio/laturi. Ensiluokkaiset 360° surround-kaiuttimet. Jopa 24 tunnin käyttöaika M18™ REDLITHIUM ™ 5,0 Ah -akun latauksella. Digitaalisella prosessorilla varustettu DAB+ ja AM/FM-viritin. Digitaalinen Bluetooth®-vastaanotin toistaa musiikkia jopa 30 metrin päässä älypuhelimesta, tietokoneesta tai tabletista. Integroitu lataustoiminto lataa helposti kaikki M18™-akut tai elektroniset laitteet USB-portin kautta. Toimii MILWAUKEE® M18™ -akuilla tai verkkovirralla. Yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. Paino akun kanssa 10,9 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).