MILWAUKEE AD - Ruuvauskärki - 50MM KARABIINI1 10-os

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi
MILWAUKEE AD - Ruuvauskärki - 50MM KARABIINI1 10-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546412265

Sähkönumero

6442691

Toimittajan tuotenumero

4932480941

Tukkuerä

1

KÄRKISARJA 50MM KARABIINI1 10P

Shockwave Impact Duty™ tarvikesarja on suunniteltu käytettäväksi iskevissä ruuvinvääntimissä. Se ei ole ainoastaan ihanteellinen vaativiin iskutoimintosovelluksiin, vaan tarjoaa täyden ratkaisun kaikkiin poraus- ja kiinnitystarpeisiin. Shock zone geometria – suunniteltu taipumaan. Shock Zone pienentää jännitystä kärjessä, mikä pienentää murtumisen riskiä. Shock Zonen muotoilun ja erikoiskuumennus-prosessin yhdistelmä vaimentaa iskuja ja mahdollistaa terän joustamisen jousen tavoin. Puristusmuokattu kärki antaa parhaan porauspään sekä erinomaisen käyttöiän. Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä paremmin iskunkestäviä. SHOCKWAVE™-ruuvauskärjet: 10 x 50 mm pituus: 2 x PH2, / 1 x PZ2, / 1 x TX15, / 2 x TX20. / 2 x TX30, 1 x TX40.