MILWAUKEE AD - Ruuvauskärki - KÄRKISARJA SHOCKWAVE CD 48P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546413729
Sähkönumero
6442723
Toimittajan tuotenumero
4932492005
Tukkuerä
1
KÄRKISARJA SHOCKWAVE CD 48P
Shockwave Impact Duty™ tarvikesarja on suunniteltu käytettäväksi iskevissä ruuvinvääntimissä. Se ei ole ainoastaan ihanteellinen vaativiin iskutoimintosovelluksiin, vaan tarjoaa täyden ratkaisun kaikkiin poraus- ja kiinnitystarpeisiin. Shock zone geometria – suunniteltu taipumaan. Shock Zone pienentää jännitystä kärjessä, mikä pienentää murtumisen riskiä. Shock Zonen muotoilun ja erikoiskuumennus-prosessin yhdistelmä vaimentaa iskuja ja mahdollistaa terän joustamisen jousen tavoin. Puristusmuokattu kärki antaa parhaan porauspään sekä erinomaisen käyttöiän. Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä paremmin iskunkestäviä. SHOCKWAVE™-ruuvauskärjet: 24 x 25 mm pituus 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm pituus 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm pituus 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magneettinen teränpidin 60 mm pituus. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4˝ Hex-monimateriaaliporanterät: ⌀ 5 / 6 / 8 mm.
Shockwave Impact Duty™ tarvikesarja on suunniteltu käytettäväksi iskevissä ruuvinvääntimissä. Se ei ole ainoastaan ihanteellinen vaativiin iskutoimintosovelluksiin, vaan tarjoaa täyden ratkaisun kaikkiin poraus- ja kiinnitystarpeisiin. Shock zone geometria – suunniteltu taipumaan. Shock Zone pienentää jännitystä kärjessä, mikä pienentää murtumisen riskiä. Shock Zonen muotoilun ja erikoiskuumennus-prosessin yhdistelmä vaimentaa iskuja ja mahdollistaa terän joustamisen jousen tavoin. Puristusmuokattu kärki antaa parhaan porauspään sekä erinomaisen käyttöiän. Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä paremmin iskunkestäviä. SHOCKWAVE™-ruuvauskärjet: 24 x 25 mm pituus 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm pituus 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm pituus 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magneettinen teränpidin 60 mm pituus. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4˝ Hex-monimateriaaliporanterät: ⌀ 5 / 6 / 8 mm.


