MILWAUKEE AD - Ruuvauskärki - SHW 32OSA TORX CD

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi
MILWAUKEE AD - Ruuvauskärki - SHW 32OSA TORX CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546294854

Sähkönumero

6442695

Toimittajan tuotenumero

4932471586

Tukkuerä

1

TERÄSARJA SHW 32OSA TORX CD

Shockwave Impact Duty™ tarvikesarja on suunniteltu käytettäväksi iskevissä ruuvinvääntimissä. Se ei ole ainoastaan ihanteellinen vaativiin iskutoimintosovelluksiin, vaan tarjoaa täyden ratkaisun kaikkiin poraus- ja kiinnitystarpeisiin. Shock zone geometria – suunniteltu taipumaan. Shock Zone pienentää jännitystä kärjessä, mikä pienentää murtumisen riskiä. Shock Zonen muotoilun ja erikoiskuumennus-prosessin yhdistelmä vaimentaa iskuja ja mahdollistaa terän joustamisen jousen tavoin. Puristusmuokattu kärki antaa parhaan porauspään sekä erinomaisen käyttöiän. Erikoisvalmistettu teräs – Milwaukee®lle erikoisvalmistettu metalli tekee Shockwave kärjistä paremmin iskunkestäviä. SHOCKWAVE™ Torx -ruuvauskärjet: 31 x 25 mm pitkä: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE™ lukittava kärjenpidin 1/4˝ Hex-liitäntä 73 mm pitkä.