MILWAUKEE AD - Ruuvinväännin (akku) - M18 BLIDRC-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546477103
Sähkönumero
6442603
Toimittajan tuotenumero
4933492839
Tukkuerä
1
M18™ ¼” Hex iskevä ruuvinväännin.112 mm pitkä. 190 Nm maksimivääntö,3600 kierr./min ja 4900 isk./min. Kokometallinen vyöpidin, virtamittarija LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,3 kg (M18 B4). Toimitetaan ilmanakkuja ja laturia.
MILWAUKEE® kompakti hiiliharjaton M18™ ¼” Hex iskevä ruuvinväännin on 112 mm pitkä, mikä helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. 190 Nm maksimivääntö, 3600 kierr./min ja 4900 isk./min. Kokometallinen vyöpidin, virtamittari ja LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,3 kg (M18 B4). Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® kompakti hiiliharjaton M18™ ¼” Hex iskevä ruuvinväännin on 112 mm pitkä, mikä helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. 190 Nm maksimivääntö, 3600 kierr./min ja 4900 isk./min. Kokometallinen vyöpidin, virtamittari ja LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,3 kg (M18 B4). Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


