MILWAUKEE AD - Ruuvinväännin (akku) - M18 FID3-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512217
Sähkönumero
6442644
Toimittajan tuotenumero
4933498061
Tukkuerä
1
RUUVINVÄÄNNIN M18 FID3-0
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 113 mm pitkä. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Tuottaa jopa 3900 rpm, 4400 ipm ja 226 Nm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa. REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 113 mm pitkä. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Tuottaa jopa 3900 rpm, 4400 ipm ja 226 Nm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa. REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


