MILWAUKEE AD - Ruuvinväännin (akku) - M18 FIDRQ-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546527808
Sähkönumero
6442729
Toimittajan tuotenumero
4933498911
Tukkuerä
1
RUUVINVÄÄNNIN M18 FIDRQ-0
MILWAUKEE® M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin. Uuden sukupolven FLUID-DRIVE™-hydrauliikka tuottaa 113 Nm vääntömomentin. Jopa 3200 kierr./min ja 6300 isk./min. Runko on vain 110 mm pitkä ja 63 mm leveä. Jopa 50 % hiljaisempi ja tuottaa 3 kertaa vähemmän tärinää vs. edellinen sukupolvi. 3-tilan DRIVE CONTROL mahdollistaa nopeuden säätämisen sovellukseen sopivaksi. Akun virtamittari, 3 LED-valoa ja vyöpidin. Paino ilman akkua 1,1 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE® M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin. Uuden sukupolven FLUID-DRIVE™-hydrauliikka tuottaa 113 Nm vääntömomentin. Jopa 3200 kierr./min ja 6300 isk./min. Runko on vain 110 mm pitkä ja 63 mm leveä. Jopa 50 % hiljaisempi ja tuottaa 3 kertaa vähemmän tärinää vs. edellinen sukupolvi. 3-tilan DRIVE CONTROL mahdollistaa nopeuden säätämisen sovellukseen sopivaksi. Akun virtamittari, 3 LED-valoa ja vyöpidin. Paino ilman akkua 1,1 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.


