MILWAUKEE AD - Testeri - Milwaukee M12 360IC32-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546410261
Sähkönumero
6442515
Toimittajan tuotenumero
4933480741
Tukkuerä
1
M12 360 tarkastuskamera. 32GB micro SD-kortti. 4,3 tuuman 270 kääntyväLCD-näyttö. 10mm kamerapää ja 3m kaapeli. 720p kameraresoluutio. ja3-tasoinen zoomaus. IP67. Paino 0,9 kg (M12 B2 -akulla). Toimitetaanpahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M12™ 360° tarkastuskamera sisältää 32 GB micro SD-kortin useiden kuvien ja videoiden tallentamiseen. 4.3 tuuman LCD-näyttö tuottaa terävän ja selkeän kuvan. 270° kääntyvä näyttö. 10 mm kamerapää ja 3 m johto. 720p kameraresoluutio ja kolmitasoinen zoomaus. IP67-luokiteltu kamerapää ja kamerakaapeli kestävät työmaan kovimmatkin olosuhteet. Sisältää koukun, magneetin, peilin ja kamerapään keskittimen. Paino 0,9 kg (M12 B2 -akulla). Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M12™ 360° tarkastuskamera sisältää 32 GB micro SD-kortin useiden kuvien ja videoiden tallentamiseen. 4.3 tuuman LCD-näyttö tuottaa terävän ja selkeän kuvan. 270° kääntyvä näyttö. 10 mm kamerapää ja 3 m johto. 720p kameraresoluutio ja kolmitasoinen zoomaus. IP67-luokiteltu kamerapää ja kamerakaapeli kestävät työmaan kovimmatkin olosuhteet. Sisältää koukun, magneetin, peilin ja kamerapään keskittimen. Paino 0,9 kg (M12 B2 -akulla). Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).


