MILWAUKEE AD - Työkalupakki - LAATIKKO 3 PACKOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546220259
Sähkönumero
6437707
Toimittajan tuotenumero
4932464080
Tukkuerä
1
Osa PACKOUT-säilytysjärjestelmää. IP65. Metallivahvisteiset kulmat.Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. Paikka ONE-KEY TICK jäljittimelle.
Osa PACKOUT™ säilytysjärjestelmää. Tehty iskunkestävistä polymeereistä kestämään työmaaolosuhteita. Työmaakäyttöä kestävä jatkettava vetokahva. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Metallivahvisteiset kulmat. Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. Paikka ONE-KEY™ TICK ™ jäljittimelle.
Osa PACKOUT™ säilytysjärjestelmää. Tehty iskunkestävistä polymeereistä kestämään työmaaolosuhteita. Työmaakäyttöä kestävä jatkettava vetokahva. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Metallivahvisteiset kulmat. Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. Paikka ONE-KEY™ TICK ™ jäljittimelle.


