MILWAUKEE AD - Työkalupakki - LOKERIKKO SLIM PACKOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546286927
Sähkönumero
6437714
Toimittajan tuotenumero
4932471064
Tukkuerä
1
Osa PACKOUT-säilytysjärjestelmää. 2x iso lokerikko ja 8x pienilokerikko.Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällönsiirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltusääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.
Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla. 2 x iso lokerikko ja 8 x pieni lokerikko, kaikki lokerikot sisältävät lokerikon jakajat. Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällön siirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.
Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla. 2 x iso lokerikko ja 8 x pieni lokerikko, kaikki lokerikot sisältävät lokerikon jakajat. Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällön siirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.


