MILWAUKEE AD - Työkaluvaunu KÄSITYÖKALUT - PACKOUT 3OS. SETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Korkeus - 1000 mm
Materiaalin laatu - muu
Sisältää olkahihnan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546221898
Sähkönumero
6437569
Toimittajan tuotenumero
4932464244
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Korkeus:
1000 mm
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Leveys:
560 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
470 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Punainen huomioväri:
kyllä
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
kyllä
PACKOUT TYÖKALUKÄRRY 3-OSAINEN. SETTI


