MILWAUKEE AD - Työkaluvaunu - KULJETUSKÄRRY PACKOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546220235
Sähkönumero
6437705
Toimittajan tuotenumero
4932464078
Tukkuerä
1
Osa PACKOUT-säilytysjärjestelmää. Tehty iskunkestävistä polymeereistä.113 kg kapasiteetti. Jatkettava vetokahva. 9 tuuman renkaat. IP65.Metallivahvisteiset kulmat. Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. PaikkaONE-KEY TICK jäljittimelle.
Osa PACKOUT™ säilytysjärjestelmää. Tehty iskunkestävistä polymeereistä kestämään työmaaolosuhteita. 113 kg kapasiteetti. Työmaakäyttöä kestävä jatkettava vetokahva. 9? maastopyörät. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Metallivahvisteiset kulmat. Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. Paikka ONE-KEY™ TICK ™ jäljittimelle.
Osa PACKOUT™ säilytysjärjestelmää. Tehty iskunkestävistä polymeereistä kestämään työmaaolosuhteita. 113 kg kapasiteetti. Työmaakäyttöä kestävä jatkettava vetokahva. 9? maastopyörät. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Metallivahvisteiset kulmat. Metallivahvisteinen lukko. Lokerikko. Paikka ONE-KEY™ TICK ™ jäljittimelle.


