MILWAUKEE AD - Työkäsineet - KERTAKÄYTTÖISET - 10/XL 50 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546481070
Sähkönumero
6309135
Toimittajan tuotenumero
4932493236
Tukkuerä
1
KÄSINEET KERTAKÄYTTÖISET - 10/XL 50 KPL
MILWAUKEE® kertakäyttöiset nitriilikäsineet - 50 kpl - Kestävät kertakäyttöiset nitriilikäsineet, joiden 0,2 mm:n paksuus vähentää käsineiden repeytymistä. Karhennettu pinta parantaa pitoa metallityökaluja käsiteltäessä tai öljyisillä ja rasvaisilla pinnoilla. Kemikaaleja kestävä materiaali on suojaa käsiä öljyiltä, bensiiniltä, ohenteilta, jarrunesteiltä ja autokorjaamoissa yleisesti käytetyiltä liuottimilta. Käsineillä on helppo käsitellä pieniä tavaroita ja tunnustella työpintaa. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu kemikaalisuojaus: EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE
MILWAUKEE® kertakäyttöiset nitriilikäsineet - 50 kpl - Kestävät kertakäyttöiset nitriilikäsineet, joiden 0,2 mm:n paksuus vähentää käsineiden repeytymistä. Karhennettu pinta parantaa pitoa metallityökaluja käsiteltäessä tai öljyisillä ja rasvaisilla pinnoilla. Kemikaaleja kestävä materiaali on suojaa käsiä öljyiltä, bensiiniltä, ohenteilta, jarrunesteiltä ja autokorjaamoissa yleisesti käytetyiltä liuottimilta. Käsineillä on helppo käsitellä pieniä tavaroita ja tunnustella työpintaa. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu kemikaalisuojaus: EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE


