MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - CUT F - Koko M/8 - 12 Paria


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Käsineen koko (US) - M
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546413583
Sähkönumero
6309068
Toimittajan tuotenumero
4932492046
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
Käsineen koko (US):
M
Viiltosuojakäsineet LK.F.12pr/nippu koko M/8. EN388:2016 (4X43F)Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste.Erinomainen pito.Sopiimyös tarkkuutta vaativiin tehtäviin.SMARTSWIPE™mahdollistaaälylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE®-viiltosuojakäsineet F. Euroopan korkein viiltosuoja. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen pito, nitriilimateriaali toimii paremmin kuin muut materiaalit monissa eri lämpötiloissa ja öljyisillä pinnoilla. Todella hengittävät ja mukavat käyttää koko päivän. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. DMF-vapaa ja REACH-asetusten mukainen. Voidaan pestä koneessa 3 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420 ja EN388:2016 (4X43F)
MILWAUKEE®-viiltosuojakäsineet F. Euroopan korkein viiltosuoja. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen pito, nitriilimateriaali toimii paremmin kuin muut materiaalit monissa eri lämpötiloissa ja öljyisillä pinnoilla. Todella hengittävät ja mukavat käyttää koko päivän. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. DMF-vapaa ja REACH-asetusten mukainen. Voidaan pestä koneessa 3 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420 ja EN388:2016 (4X43F)