MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - CUT F - Koko S/7 - 12 Paria

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 7

  • Käsineen koko (US) - S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546413576

Sähkönumero

6309067

Toimittajan tuotenumero

4932492045

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

7

Käsineen koko (US):

S

Viiltosuojakäsineet LK.F.12pr/nippu koko S/7. EN388:2016 (4X43F)Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Erinomainen pito.Sopiimyös tarkkuutta vaativiin tehtäviin.SMARTSWIPE™mahdollistaaälylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.



MILWAUKEE®-viiltosuojakäsineet F. Euroopan korkein viiltosuoja. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen pito, nitriilimateriaali toimii paremmin kuin muut materiaalit monissa eri lämpötiloissa ja öljyisillä pinnoilla. Todella hengittävät ja mukavat käyttää koko päivän. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. DMF-vapaa ja REACH-asetusten mukainen. Voidaan pestä koneessa 3 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420 ja EN388:2016 (4X43F)