MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT B - XL/10 - 12P

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 10

  • Käsineen koko (US) - XL

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546407940

Sähkönumero

6309026

Toimittajan tuotenumero

4932480509

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

10

Käsineen koko (US):

XL

HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko XL/10. EN388:2016(3242B).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet ja erittäinohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaaälylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.



MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet B. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukraine.