MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT B - XXL/11 - 12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Käsineen koko (US) - XXL
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546407957
Sähkönumero
6309027
Toimittajan tuotenumero
4932480510
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
Käsineen koko (US):
XXL
HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko XXL/11. EN388:2016(3242B).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet ja erittäinohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaaälylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet B. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukraine.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet B. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukraine.


