MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT D - L/9 - 12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 9
Käsineen koko (US) - L
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546408039
Sähkönumero
6309045
Toimittajan tuotenumero
4932480518
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
9
Käsineen koko (US):
L
HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko L/9. EN388:2016(4X42D).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet jaerittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPEmahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet D. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), UKCA, EAC, Ukraine.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet D. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), UKCA, EAC, Ukraine.


