MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT D - XXL/11 - 12P

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 11

  • Käsineen koko (US) - XXL

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546408053

Sähkönumero

6309047

Toimittajan tuotenumero

4932480520

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

11

Käsineen koko (US):

XXL

HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko XXL/11. EN388:2016(4X42D).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet ja erittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.



MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet D. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), UKCA, EAC, Ukraine.