MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - KÄSINEET TALVI CUT A M/8 12kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Käsineen koko (US) - M
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546295059
Sähkönumero
6309058
Toimittajan tuotenumero
4932471606
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
Käsineen koko (US):
M
KÄSINEET TALVI CUT A M/8. 12 kpl pakkaus. EU-sertifioitu CE-kategoria 2.Leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).
MILWAUKEE® viiltosuojatut talvikäsineet A. Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. Paranneltu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpiminä ¾ lateksipäällysteen ansiosta. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).
MILWAUKEE® viiltosuojatut talvikäsineet A. Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. Paranneltu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpiminä ¾ lateksipäällysteen ansiosta. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).



