Etusivu

MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - KÄSINEET TALVI CUT A S/7 12kpl

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 7

  • Käsineen koko (US) - S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546374990

Sähkönumero

6309057

Toimittajan tuotenumero

4932479705

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

7

Käsineen koko (US):

S

KÄSINEET TALVI CUT A S/7. 12 kpl pakkaus. EU-sertifioitu CE-kategoria 2.Leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).

MILWAUKEE® viiltosuojatut talvikäsineet A. Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. Paranneltu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpiminä ¾ lateksipäällysteen ansiosta. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).